トランクカーゴ 座れる 収納ボックス

トランクカーゴ 座れる 収納ボックス - リストランクカーゴ 座れる 収納ボックス - リストランクカーゴ 座れる 収納ボックス - リストランクカーゴ 座れる 収納ボックス - リストランクカーゴ 座れる 収納ボックス - リストランクカーゴ 座れる 収納ボックス - リストランクカーゴ 座れる 収納ボックス - リストランクカーゴ 座れる 収納ボックス - リス

「座れる」「しまえる」「持ち運べる」!わがままを叶える収納ボックス。丈夫なのに、出しっぱなしでも気にならないおしゃれなデザイン。大きなバックルで持ち運びラクラク。汚れがつきにくいシボ加工。お得な2個セットでのお届け。

用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に。材質PP耐荷重(kg)100コンテナ種類ベタ目内容量1セット(2個)
全6種類を絞り込む
容量(L)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
収納の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52151734-400×390×357306×304×293302Lペットボトル9本(目安)グリーン
オープン
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52151759-600×390×357504×306×293502Lペットボトル15本(目安)グリーン
8,498
8,488
9,337(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52151777-780×390×357680×305×292702Lペットボトル21本(目安)グリーン
9,998
9,988
10,987(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52151743-400×390×357306×304×293302Lペットボトル9本(目安)グレー
オープン
4,888
5,377(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52151768-600×390×357504×306×293502Lペットボトル15本(目安)グレー
8,498
8,488
9,337(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52151786-780×390×357680×305×292702Lペットボトル21本(目安)グレー
9,998
9,988
10,987(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする