LED電球T形100形全方向タイプ

LED電球T形100形全方向タイプ - オーム電機LED電球T形100形全方向タイプ - オーム電機LED電球T形100形全方向タイプ - オーム電機LED電球T形100形全方向タイプ - オーム電機
(2件のレビュー)

細い筒状のペンダントライトに
セード直径が細いシャンデリアに
横向き・斜め付け器具にも
密閉形器具対応
断熱材施工器具対応
全方向約280°
全光束(明るさ)1566lm
省エネ法2027年度目標基準達成

電球の種類LED口金E26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)13.1全長(mm)130質量(g)145外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.24使用場所屋内配光角度(°)全方向約280内容量1個
注意
※次のような器具には使用できません
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯・非常用照明器具
・HIDランプ器具・水銀灯器具
・ランプと反射板の距離が狭い器具
・直流電流
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52235917LDT13L-G IG92電球色1566
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
52235926LDT13D-G IG92昼光色1625
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52235917
2021-06-05
用途: 自宅の照明ランプ取り替え
サービス業

オームのこのタイプのランプを探していました。100Wタイプで細長いものがなかなかなく見つけてすぐ購入しました♪

対象商品 : 52235917
2020-12-10
用途: ゲストルームの照明
マエダジュエリー卸売・小売業

とても明るい。そうじもしやすいし、見た目がすっきり。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする