曜日別特売

LED電球T形40形全方向タイプ

LED電球T形40形全方向タイプ - オーム電機LED電球T形40形全方向タイプ - オーム電機LED電球T形40形全方向タイプ - オーム電機LED電球T形40形全方向タイプ - オーム電機
(5件のレビュー)

細い筒状のペンダントライトに
セード直径が細いシャンデリアに
横向き・斜め付け器具にも
密閉形器具対応
断熱材施工器具にも対応
全方向約270°
小形電球40形相当
省エネ法2027年度目標基準達成

電球の種類LED口金E26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)4.4全長(mm)88質量(g)52外径(Φmm)38定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.08使用場所屋内配光角度(°)全方向約270
注意
※次のような器具には使用できません
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯・非常用照明器具
・HIDランプ器具・水銀灯器具
・直流電流
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
光色
全光束(Lm)
平均演色評価数(Ra)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52235935LDT4L-G IG921個電球色51282116.3
オープン
589
648(税込)
当日出荷
52235944LDT4D-G IG921個昼光色54784124.3
オープン
589
648(税込)
当日出荷
52235953LDT4L-G IG92-2P1セット(2本)電球色51282116.3
オープン
取扱い終了
52235969LDT4D-G IG92-2P1セット(2本)昼光色54784124.3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52235935
2024-04-14
用途: シャンデリア
サービス業

球切れ交換無くなりました
館内40箇所有るので
楽になりました。

対象商品 : 52235935
2022-12-20
用途: 天井ダウンライトの交換

天井埋込のダウンライトに使用。以前は蛍光灯タイプだったが、数があるのでLEDにしたら電気代も安くなり、なによりすぐ点灯して明るさも明るいのでよかった

対象商品 : 52235935
2022-12-18
用途: 天井ダウンライトの交換

天井埋込のダウンライトに使用。以前は蛍光灯タイプだったが、数があるのでLEDにしたら電気代も安くなり、なによりすぐ点灯して明るさも明るいのでよかった

対象商品 : 52235935
2021-03-11
用途: パルックからの交換
医療・福祉・介護関連業

ダウンライトにパルックの60w相当の電球を使っていましたが、こちらのLEDが大変お安かったのでつけ替えてみました。これは40w相当ですが、同等の明るさが得られました。60w相当の方にしようか迷いましたがこれで充分だったと思います。このお値段はお得でオススメです!

対象商品 : 52235935
2021-01-29
用途: 庭園灯

門から玄関へのアプローチ庭園灯に使用した。明るさや値段には満足。耐久性に期待する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする