オーム電機
LED電球レフ形60形人感明暗センサー付
人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後自動消灯
内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
電球の種類
LED
口金
E26
電球形状
レフ球
定格消費電力(W)
7.3
全長(mm)
103
質量(g)
76
外径(Φmm)
62
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
84
使用場所
屋内
配光角度(°)
約120
待機時消費電力(W)
0.2
内容量
1個
注意
※屋内専用(屋外使用禁止)
※次の器具では使用できません。(センサー検知障害の原因)
・下面開放型器具でも、細長い器具やランプの取り付け位置が奥まっている器具では、センサーが検知しなかったり、検知範囲が狭くなる場合がありますので使用できません。
・白熱電球専用の人感センサー付き器具、リモコン付器具など
・取り付け高さが3m以上になる器具
・ランプを2個以上装着する器具(この他の状況により使用できない場合があります。)
・電子スイッチでは使用できません。
※次の器具では使用できません。
・密閉型器具では、センサーが検知しないため使用できません。
・水銀灯などのHIDランプ器具・誘導灯・非常用照明器具
・調光(明るさが調整できる)機能の付いた器具(段調光器具も含む)(100%点灯でも使用不可)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52236154
LDR7L-W/S 9
電球色
828
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
52236163
LDR7D-W/S 9
昼光色
853
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください