小形LED電球T形60形全方向タイプ

小形LED電球T形60形全方向タイプ - オーム電機小形LED電球T形60形全方向タイプ - オーム電機小形LED電球T形60形全方向タイプ - オーム電機小形LED電球T形60形全方向タイプ - オーム電機
(3件のレビュー)

細い筒状のペンダントライトに
セード直径が細いシャンデリアに
横向き・斜め付け器具にも
密閉形器具対応
断熱材施工器具にも対応
全方向約270°
小形電球60形相当
省エネ法2027年度目標基準達成

電球の種類LED口金E17定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)6.4全長(mm)100質量(g)53外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.12使用場所屋内配光角度(°)全方向約270
注意
※次のような器具には使用できません
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯・非常用照明器具
・HIDランプ器具・水銀灯器具
・ランプと反射板の距離が狭い器具
・直流電流
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
光色
全光束(Lm)
平均演色評価数(Ra)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52236407LDT6L-G-E17 IG921個電球色80583125.7
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
52236416LDT6D-G-E17 IG921個昼光色83485130.3
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
52236425LDT6L-G-E17IG92-21セット(2本)電球色80583125.7
オープン
取扱い終了
52236434LDT6D-G-E17IG92-21セット(2本)昼光色83485130.3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-18
用途: お風呂の電球
運輸・通信業

お風呂にある電球交換で購入。LEDになったけど、そんなに差があるほど明るいとは思いませんが、電気代は安くなってると思います。

対象商品 : 52236416
2023-03-30
用途: レンジフードの照明に購入しました
その他業種

レンジフード内の照明に購入するため購入しました。価格も手頃で満足しています。

対象商品 : 52236407
2022-09-28
用途: 社宅用
日本海事協会

手頃な値段で購入しやすい。
他の電球に比べて扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする