タイヤ保管袋 マチ有 ロールタイプ

タイヤ保管袋 マチ有 ロールタイプ モノタロウ
(8件のレビュー)

マチ付きの袋なのでタイヤも入れやすいです。また、ロール状になっているので保管にも便利です。

用途タイヤ交換時の一時保管など。 材質HDPE高密度ポリエチレン 寸法(mm)1000×700(マチ300) 厚さ(μm)27 適合タイヤサイズタイヤ直径72cmまで 内容量1箱(100枚)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※旧品番68901166よりも一回りサイズが大きくなって収納しやすくなりました。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52236538 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52236538 - 76041867 - - タイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ロールタイプ モノタロウ 76041867 タイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ロールタイプ モノタロウ 1箱(100枚) 3,098 税込3,408 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52236538
2023-03-30
用途:
タイヤ保管に使用
有限会社日東モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

乗用車クラスの16インチ、17インチでギリギリ入るくらいです。

対象商品:
52236538
2022-11-15
用途:
お客様のタイヤお持ち帰り・保管用に!!
燕モータース株式会社 様

お客様のタイヤをこの保管袋へ入れてお渡し(車内へ積み込み)しています。
口コミにあったように17インチのタイヤを入れるのは難しいです。
他社メーカー品は高価なのでこちらのモノタロウオリジナル品は安価で助かります。
品質はまだ使ってみたばかりなので次シーズンにスタッドレスからサマータイヤへ交換されるお客様が持ち込んできた時に確認しようと思っています。

対象商品:
52236538
2022-12-20
用途:
タイヤ保管しても1年以内
藤本自動車 様

2年目以上持ち越しできません。とにかく紫外線に超弱い!太陽光下にロールでおいてても、巻いてる3周目くらいまでボロボロになる。一応室内保管なんですがねー。お客様が昨年入れたタイヤを持ってきても、袋はボロボロ。ゴミ袋のほうが全然ましです。耐久性皆無。買うと損します

1人が参考にしています
対象商品:
52236538
2022-08-01
用途:
サービス用のタイヤ袋として
有限会社 柴藤自動車 様

お客様がお持ちになる量販店などでサービスで貰ったと思しきタイヤ袋はもろすぎてすぐにボロボロになるので、その交換用として。
予定通りの厚みで丈夫そうです。
ロール状ですので立てかけておけばスペース的にも場所を取らなくて良さそうです。
サイズ展開が複数あるといいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
52236538
2022-01-09
用途:
タイヤの収納
自動車・二輪車・自転車関連業

専用の袋なので、便利です。
お客様の車に積むので汚れないように専用袋にしました。

1人が参考にしています
対象商品:
52236538
2020-12-17
用途:
冬タイヤの保管用
HondaCars尼崎東 近松店 様

ミニバンの17インチタイヤで口がギリギリ縛れました。18インチ以上は厳しいと思います。最近はどこのタイヤショップも袋が有料なので割安なこの商品はありがたいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
52236538
2021-01-14
用途:
スタッドレスタイヤの交換時
ベルオートサービス 様

大きさに小袋と中袋と大袋の三種類があれば最高です。

2人が参考にしています
対象商品:
52236538
2021-02-06
用途:
タイヤ保管
有限会社マーテル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

場所をとらずに使い方と思い購入しているみましたが、良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする