ヤマトエンジニアリング
PVCソフトブレードエアホース(ボタン式カップリング付)
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
特許商品のボタン式カップリングが付いています。
使用流体
空気
材質
PVC
色
レッド
最高使用圧力(MPa)
1.5
仕様
【接続継手】ボタン式カップリング
セット内容
ボタン式カップリング
使用温度範囲
-20~60
許容曲げ半径(mm)
150
内容量
1本
全6種類を絞り込む
内径(Φmm)
6.5
8.5
外径(Φmm)
10
12.5
全長(m)
10
20
30
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52413918
TAC65-10BT
6.5
10
10
¥
11,034
¥
6,057
¥
6,663
(税込)
翌々日出荷
52413927
TAC65-20BT
6.5
10
20
¥
15,034
¥
7,775
¥
8,553
(税込)
翌々日出荷
52413936
TAC65-30BT
6.5
10
30
¥
19,030
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413945
TAC85-10BT
8.5
12.5
10
¥
14,484
¥
7,775
¥
8,553
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413954
TAC85-20BT
8.5
12.5
20
¥
21,924
¥
11,021
¥
12,123
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413963
TAC85-30BT
8.5
12.5
30
¥
29,364
¥
16,074
¥
17,681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください