Stlye Tools シグマ 野菜パスタピーラー 細千切り
新食感!やさいを楽しく調理するピーラーシリーズ
ハンドル形状は親指がフィットするデザイン
安定した力加減と刃角度を維持しながらスライス
切れ刃は特殊刃物鋼を使用、一本一本丁寧に刃付けした信頼の日本製
刃の取り付け方向を反対にすることで左利きの方でもご使用可能
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(本体)ABS
材質ピーラー本体:ABS(耐熱温度80℃)、ハンドル・刃フレーム:ステンレス鋼、切れ刃:ステンレス刃物鋼、安全カバー:メタクリル樹脂(耐熱温度80℃)
質量(g)70
寸法(cm)3×24×3.5
内容量1個