ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板・FRP・ベニア板等、各種軟質母材に最適です。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。



三菱の6407A017の代わりに購入しました。
NSA55LFMPとM4×10×0.8の組み合わせて利用しました。
両商品ともにお安く購入できたのでとても助かりました。
既存のスチール棚の全ての有効段を全て使用した棚を製作する際に、アングル材(棚受け)を大量に固定する資材として選定。
柱に穴あけするのも、ドリビスを使うのも面倒なので、ブラインドリベットによる締結としました。
本品は、マンドレル:鉄/リベット本体:アルミですが、薄いプラ板を固定することから「ラージフランジ」タイプとしました。
ストッパーに特寸ワッシャを利用し抜け止めとしていますが、M4.5/M4対応の孔であれば十分に鉸め固定できます。
今回は組立テスト用に2PACのみ購入でしたが、良好な結果が得られたので追あ手配します。