ゼブラ
マイルドライナー
おだやかで優しい色合いのラインマーカー
インク
水性顔料
タイプ
ツイン
線幅(mm)
細1.0~1.4、太4.0
軸径(Φmm)
111.5
全長(mm)
141.5
質量(g)
10.1
最大径(Φmm)
11.5
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細/太
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52316085
WKT7-MAP
マイルドアプリコット
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
52316094
WKT7-MCG
マイルドシトラスグリーン
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
52316103
WKT7-MCOP
マイルドコーラルピンク
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
52316119
WKT7-MCYA
マイルドシアン
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
52316128
WKT7-MDGR
マイルドダークグレー
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
52316137
WKT7-MFU
マイルドフューシャ
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
52316146
WKT7-MLV
マイルドラベンダー
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
52316155
WKT7-MLY
マイルドレモンイエロー
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
52316164
WKT7-MMGO
マイルドマリーゴールド
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
52316173
WKT7-MSG
マイルドサマーグリーン
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください