低温製法米のおいしいごはん 国産米100% 角型

低温製法米のおいしいごはん 国産米100% 角型 アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

精米時にお米のおいしさを引き出す低温製法米を使用。精米直後のお米を同じ工場内ですぐに炊き上げるから搗きたてのお米のおいしさをそのままパックご飯に。PH調整剤を使用しないため、食味を損ないません。

原材料うるち米(国産)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52384904 120g×10 1箱(120g×40個) 131.5 131×108×35.5 【1食(120g)当たり】エネルギー:173cal、たんぱく質:2.8g、脂質:0.5g、炭水化物:39.3g、食塩相当量:0g
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52384913 150g×3 1箱(150g×24個) 161.5 131×108×42.5 【1食(150g)当たり】エネルギー:216cal、たんぱく質:3.5g、脂質:0.7g、炭水化物:49.1g、食塩相当量:0g
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52384929 150g×6 1箱(150g×24個) 900 131×108×42.5 【1食(150g)当たり】エネルギー:216cal、たんぱく質:3.5g、脂質:0.7g、炭水化物:49.1g、食塩相当量:0g
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52384938 150g×10 1箱(150g×40個) 161.5 131×108×42.5 【1食(150g)当たり】エネルギー:216cal、たんぱく質:3.5g、脂質:0.7g、炭水化物:49.1g、食塩相当量:0g
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52384947 180g×3 1箱(180g×24個) 191.5 131×108×42.5 【1食(180g)当たり】エネルギー:259cal、たんぱく質:4.1g、脂質:0.8g、炭水化物:58.9g、食塩相当量:0g
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52384956 180g×6 1箱(180g×24個) 191.5 131×108×42.5 【1食(180g)当たり】エネルギー:259cal、たんぱく質:4.1g、脂質:0.8g、炭水化物:58.9g、食塩相当量:0g
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途:
来客事務所用
サービス業

丁度良いのですよ、この量が・・。いい感じで休憩のごはんになります。

対象商品:
52384904
2022-10-11
用途:
フードパントリー
特定非営利活動法人ユナイテッドかながわ 様 (その他業種)

お茶碗サイズでちょうどいいサイズです。
子ども、女性などにはお手頃サイズであると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
52384913
2024-09-22
用途:
食事の時!今までのと違う!
その他業種

他のショップさんでも購入した事のある商品です しっとりとツヤツヤで美味しいパックごはんです 量も丁度良いし売り切れ続きでモノタロウさんで見つけて即購入しました しかし今までのとは程遠い位まずいです お米が違うのか製造工程にミスがあったのか温め時間を守ってもパサパサでまずいです 
普段何も言わない家族からクレームが出ました アイリスオーヤマさんはどの様に思っているのでしょうか できる事なら返品したい
2箱(48個)もどうしよう このご飯を食べて見て欲しい ひどすぎる モノタロウさんからのご指示を頂きたいと思います

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする