彰国社
コンクリート技術用語辞典
長年、コンクリートの研究、生産現場での実践に携わってきた著者による、実務用語から学術用語まで収録したコンクリートに関する総合辞典。収録語彙数約3300語。欧文索引付き。技術者、研究者必携の1冊。
初版年月
2007/02/01
分類
専門
判型
A5
ページ数
575
ジャンル
建築
著者名
依田彰彦
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52579565
9784395100415
¥
12,000
¥
12,000
書籍
¥
13,200
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください