世界文化社
まちがいさがし 昭和の思い出編(レクリエブックス )
シンプルな線で高齢者にもわかりやすいイラスト、活気ある人情を感じる昭和30年代の風物による「まちがいさがし」
初版年月
2019/11/01
分類
一般
判型
A4
ページ数
64
ジャンル
社会
著者名
篠原菊紀
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52579608
9784418192304
¥
1,000
¥
1,000
書籍
¥
1,100
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください