世界文化社
やさしいぬり絵 昭和の暮らし編(レクリエブックス )
人気の”やさしいぬり絵”シリーズ最新刊。懐かしい昭和の風景を題材に場面を厳選。一言添えれば絵手紙になる絵葉書つき。
初版年月
2017/10/01
分類
一般
判型
A4
ページ数
62
ジャンル
社会
著者名
篠原菊紀
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52579766
9784418172535
¥
1,000
¥
1,000
書籍
¥
1,100
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください