トラモンティーナ トラモンティーナの 卓上消耗品 トラモンティーナの テーブルウェア(卓上備品・食器) トラモンティーナの グラス・食器・カトラリー ポリウッド テーブルスプーン ポリウッド テーブルスプーン 注文コード 52589688 温かみのあるテーブルウェアで食卓に彩を。ブラジル人気NO.1のテーブルスプーン。耐久性・コストパフォーマンスも◎。 材質ステンレス、パッカーウッド 仕様食洗機対応 種別スプーン 色レッド 質量(g/本)40 寸法(cm)19 内容量1パック(6本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 21103/670 全長(mm) 選択解除 190 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 52589688 21103/670 190 ¥5,300 ¥4,998 ¥4,998 ¥5,498 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スプーン の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 介助用スプ-ン コ-ティングなし フセ企画 税込¥307 ¥279 バスケットへ バルーン スプーン 青芳製作所 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 燕風コーヒースプーン 高桑金属 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ NEWウィナー デザートスプーン 5本組 貝印 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 曲げ曲げハンドルスポンジ付 スプーン大 フセ企画 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 木製丸型ハンドルスポンジ付 スプーン小 フセ企画 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 槌目カトラリークロコーヒースプーン 高桑金属 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ ライト レンゲスプーン 青芳製作所 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 燕風ティースプーン 高桑金属 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 槌目カトラリーサテンコーヒースプーン 高桑金属 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ アニマルカトラリーオーシャンシャチ 波型スプーン 高桑金属 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ NEWウィナー コーヒースプーン 4本組 貝印 税込¥879 ¥799 バスケットへ 楓 コーヒースプーン 貝印 税込¥340 ¥309 バスケットへ Z1 share’s 汁もきれるミニスプーン 貝印 税込¥362 ¥329 バスケットへ 槌目カトラリークロティースプーン 高桑金属 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 槌目カトラリーサテンティースプーン 高桑金属 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ ストライプ柄 スプーンL 4P 貝印 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 燕風アイススプーン 高桑金属 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ NEWウィナー ティースプーン 貝印 税込¥252 ¥229 バスケットへ ライト スプーン 青芳製作所 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー箸・カトラリー・箸置きスプーン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります スプーン フォーク 取り分け用カトラリー/サラダサーバー 箸 箸置き・カトラリーレスト テーブルナイフ・デザートナイフ 蓮華(れんげ) カトラリーセット バターカッター・バターナイフ シェアする マイページ 最近見た商品