ポリウッド ロングフォーク

ポリウッド ロングフォーク トラモンティーナ

温かみのあるテーブルウェアで食卓に彩を。ブラジル人気NO.1のテーブルフォーク。

材質
ステンレスAISI 430
パッカーウッド
仕様食洗機対応 種別フォーク レッド 質量(g)37 寸法(cm)20.5 内容量1パック(6本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52589749 21110/670 205
5,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする