トラモンティーナ トラモンティーナの 卓上消耗品 トラモンティーナの テーブルウェア(卓上備品・食器) トラモンティーナの グラス・食器・カトラリー ポリウッド ロングフォーク ポリウッド ロングフォーク 注文コード 52590047 定番のテーブルフォークのお得な6本セット。 材質 ステンレスAISI 430 パッカーウッド 仕様食洗機対応 種別フォーク 質量(g)37 寸法(cm)20.5 内容量1パック(6本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 21110/690 全長(mm) 選択解除 205 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 52590047 21110/690 205 ¥5,900 ¥5,598 ¥5,598 ¥6,158 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フォーク の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity NEWウィナー ヒメフォーク 貝印 税込¥219 ¥199 バスケットへ ライト チャイルドスプーン 青芳製作所 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 木製丸型ハンドルスポンジ付 スプーン・フォーク兼用小 フセ企画 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ NEWウィナー ディナーフォーク 5本組 貝印 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ トリップレッドヒメフォーク 高桑金属 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 燕風デザートフォーク 高桑金属 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ 曲げ曲げハンドルスポンジ付 フォーク小 フセ企画 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ H386DO フォーク ドラえもん 国際化工 税込¥439 ¥399 バスケットへ 燕風ピックフォーク 高桑金属 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ アニマルカトラリーオーシャンイルカ ヒメフォーク 高桑金属 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 槌目カトラリーサテンヒメフォーク 高桑金属 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ストライプ柄 フォークL 4P 貝印 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 燕風ヒメフォーク 高桑金属 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 曲げ曲げハンドルスポンジ付 スプーン・フォーク兼用小 フセ企画 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 燕風ケーキフォーク 高桑金属 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 槌目カトラリークロヒメフォーク 高桑金属 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ バガスフォーク16cm紙完封 K'sインターナショナルマネジメント 税込¥307 ¥279 バスケットへ 曲げ曲げハンドルスポンジ付 スプーン・フォーク兼用大 フセ企画 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ NEWウィナー デザートフォーク 2本組 NEWウィナー 税込¥604 ¥549 バスケットへ 木製丸型ハンドルスポンジ付 スプーン・フォーク兼用大 フセ企画 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー箸・カトラリー・箸置きフォーク 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります スプーン フォーク 取り分け用カトラリー/サラダサーバー 箸 箸置き・カトラリーレスト テーブルナイフ・デザートナイフ 蓮華(れんげ) カトラリーセット バターカッター・バターナイフ シェアする マイページ 最近見た商品