多用途接着剤 無溶剤
速乾型、強力、透明。
紙、ボール紙、木材、フェルト、布、皮革、コルク、金属、セラミック、磁器、ガラス、発泡スチロール及び各種プラスチック(PE、PPを除く)との接着に。写真には使用できません。
無溶剤タイプで環境にやさしい。
- 成分
- ポリウレタン(30%)、水(70%)
- 種別
- 水性形接着剤
- 主な用途
- 紙、ボール紙、木材、フェルト、布、皮革、コルク、金属、セラミック、磁器、ガラス、発泡スチロール及び各種プラスチック(PE、PPを除く)
- アズワン品番
- 64-8394-62
- 危険物の類別
- 非危険物
- 適合用途
- 速乾
- 被着材の素材
- 金属
- 主なワーク
- パーツ
- 内容量
- 1個(20mL)
注意
※写真には使用できません。接着剤 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04














![ミニツインパック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] ミニツインパック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06206072-261023-06.jpg)









