八州電工
Pタイプレール
定尺(mm)
2000
タイプ
レールエースP1タイプ
種類
Pタイプレール
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
質量(kg)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52631505
HL-P1
溶融亜鉛めっき鋼板
3.2
1.6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52631514
SHL-P1
ステンレス(SUS304)
3
1.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください