曜日別特売

【TONEセール2020】ツールバッグセット メカニック用 9.5sq 27点組

【TONEセール2020】ツールバッグセット メカニック用 9.5sq 27点組 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

携帯性抜群の多機能セット!機能的で持ち運びに最適!

用途
メカニック用
セット内容
ソケット(6角):3S-08、10、12、13、14、クイックアダプター:QA-03、T形スライドハンドル(センターロックタイプ):SL30、エクステンションバー:306(150mm)、モンキレンチ(目盛付):MW-200、ラジオペンチ:RP-150G、ビットホルダーソケット:3BT、ドライバービットセット:BTPM6S、ドライバービット(-)BT-P1、P2、P3、ドライバービット(+)BT-M5.5、M6、M8、ヘキサゴンビット:BTH10S(BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8)(H2、H2.5各2個)、ツールバッグ(マルチタイプ):BG1
質量(kg)
1.28
差込角(mm)
9.5
内容量
1セット(27点)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52640255TSA3170
¥18,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする