レイメイ藤井
しゃべる国旗付き地球儀 スタンダード
専用のタッチペンで国や国旗をタッチするとタッチペンが世界の国情報を教えてくれます。
用途
地球儀
付属品
タッチペン、使用の手引書、取扱説明書(保証書付)、地球儀スケール
材質
地球儀:ハイインパクトスチロール、フレーム:ABS、台座・支柱:MDF
質量(g)
550
タイプ
行政タイプ
電源
単4乾電池×2個(別売)
球径(Φmm)
200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×287×200
縮尺
約1/63000000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52646467
OYV46
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください