ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
アズワン
アズワンの 手袋
アズワンの 指サック
アズワンの クリーンルーム対応 指サック
クリーンノールディスポ指サック ピンク
クリーンノールディスポ指サック ピンク
注文コード
52698276
静電気を嫌う環境下で使用可能です。
機能
静電気防止
色
ピンク
サイズ
XL
全長(mm)
約65
粉有無
粉あり
仕様
パウダー微小付
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
約0.1
タイプ
スムースタイプ
内径(Φmm)
24
体積抵抗値
10^10~10^12Ω/□
内容量
1袋(1000個)
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
-
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
52698276
-
¥
2,700
¥
2,690
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
クリーンノールディスポ指サック
アズワン
税込
¥
2,959
¥
2,690
(1)
バスケットへ
指サック
アズワン
税込
¥
2,519
¥
2,290
(4)
ニトリル製指サック キュアノス
中部物産貿易
税込
¥
3,619
¥
3,290
(6)
パール工業用指サック 巻指サック
船堀ゴム
税込
¥
3,179
¥
2,890
(10)
天然ゴム製パウダーフリー指サック(クラス1000対応)
三興化学工業
税込
¥
2,079
¥
1,890
(21)
パール工業用指サック ウス指サック 口切 粉ナシ
船堀ゴム
税込
¥
3,289
¥
2,990
(9)
ニトリル製指サック セレコット
中部物産貿易
税込
¥
2,519
¥
2,290
(5)
ラッキー指サック(抗菌)
ハナキゴム
税込
¥
3,289
¥
2,990
(15)
アズピュア 帯電防止指サック
アズワン
税込
¥
3,125
¥
2,841
静電防止指サック
東京硝子器械(TGK)
税込
¥
3,729
¥
3,390
(2)
バスケットへ
静電防止指サック
アズワン
税込
¥
2,750
~
¥
2,500
~
指サック
モノタロウ
税込
¥
241
¥
219
(20)
静電防止指サック ASP
東京硝子器械(TGK)
税込
¥
3,399
¥
3,090
(1)
指サック 厚さ0.09mm
モノタロウ
税込
¥
1,639
¥
1,490
(11)
バスケットへ
非帯電・ノンパウダー天然ゴム製指サック
大阪魂
税込
¥
1,969
¥
1,790
(8)
スポア 巻き指サック
鈴木ラテックス
税込
¥
2,519
¥
2,290
(5)
指サック メクリッコ ラバータイプ
プラス(文具)
税込
¥
153
~
¥
139
~
(18)
制電指サック
ブラストン
税込
¥
1,099
¥
999
(3)
指サック
コクヨ
税込
¥
55
~
¥
50
~
(11)
紙めくり<メクリン>カラフルミックス
コクヨ
税込
¥
164
¥
149
(10)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全保護具・作業服・安全靴
手袋
指サック
クリーンルーム対応 指サック
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「指サック」にはこんなカテゴリがあります
一般 指サック
静電・制電・導電タイプ 指サック
クリーンルーム対応 指サック
その他指サック
シェアする