曜日別特売

アズピュア マスク 耳掛けタイプ

アズピュア マスク 耳掛けタイプ - アズワン

コストパフォーマンスに優れた3層マスクです。

材質
内層・外層/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)、耳ひも/ポリエステル
形状
プリーツ型
寸法(mm)
180×95
ホワイト
入数(枚)
100
構造
3層
アズワン品番
3-1615-62
ひもタイプ
耳かけ
内容量
1箱(8袋×100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526983893PLWCPI
35,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
526983893PLWCPI74035563-3PLWCPI アズピュア3PLYマスク アズピュア(アズワン) 74035563アズピュア3PLYマスクアズピュア(アズワン)1箱(2000枚)
15,642
税込17,206
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする