モノタロウ

ブレーキシュー ナット無

ブレーキシュー ナット無 - モノタロウブレーキシュー ナット無 - モノタロウブレーキシュー ナット無 - モノタロウブレーキシュー ナット無 - モノタロウ
(34件のレビュー)

Vブレーキ用ブレーキシュー(ブレーキシューのみ)。

用途自転車整備の補修パーツとしてブレーキ種類Vブレーキ材質ゴム・鉄寸法(mm)約10×70(ブレーキシュー部)内容量1セット(2個)
注意
※自転車整備の用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52888466-
289
318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52888466
2025-12-28
用途: メンテナンス

ブレーキの効きに問題なし。あとは、耐久性ですかね。

2025-11-24
用途: Vブレーキ補修
佐藤電気工事建設業・工事業

16インチの折りたたみ自転車に使用
まったく問題ありません
コスパいいです

2025-10-26
用途: 自転車のメンテナンス
サービス業

前からナットが無駄にあまるので今回はナットなしを購入しました。
試乗では問題ありませんでした。

2025-03-07
用途: クロスバイクで使用
TAYAMA卸売・小売業

消耗品なのでナットが無くてコスパが良いです。ブレーキの利きも文句ありません。

2025-11-09
用途: 自転車の減速、停止

価格はリーズナブルですが、問題なく機能していて満足です。

2025-06-14
用途: MTBの補修

安いけど悪くなかったです。減りも効きも良好でした。次はナット付きにします

対象商品 : 52888466
2025-05-09
用途: 自転車のブレーキシュー交換
製造業

ナットは既存のを使用出来、無駄な部品が出ないので助かります。

2024-10-28
用途: クロスバイクのブレーキシュー交換
製造業

元々ついていたナットを流用し、簡単に交換できました。
ブレーキの効き具合は良好です。
安価に良いものを購入できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする