曜日別特売

OIML型板状分銅 E2級 非磁性ステンレス

OIML型板状分銅 E2級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)OIML型板状分銅 E2級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)OIML型板状分銅 E2級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)OIML型板状分銅 E2級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)OIML型板状分銅 E2級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)OIML型板状分銅 E2級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)OIML型板状分銅 E2級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)OIML型板状分銅 E2級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状板状型等級E2級種別OIML型内容量1個
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
全18種類を絞り込む
表す量
材質
18種類すべて表示中
注文コード
品番
表す量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52896577E2PSO-100M100mg非磁性ステンレス
26,500
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52896586E2PSO-100M-JCE JCSS校正付100mg非磁性ステンレス
26,500
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52896595E2PSO-10M10mg非磁性ステンレス
26,500
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52896604E2PSO-10M-JCE JCSS校正付10mg非磁性ステンレス
26,500
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52896613E2PSO-1M1mgアルミ
26,500
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52896629E2PSO-1M-JCE JCSS校正付1mgアルミ
26,500
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52896638E2PSO-200M200mg非磁性ステンレス
26,500
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52896647E2PSO-200M-JCE JCSS校正付200mg非磁性ステンレス
26,500
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52896656E2PSO-20M20mg非磁性ステンレス
26,500
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52896665E2PSO-20M-JCE JCSS校正付20mg非磁性ステンレス
26,500
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52896674E2PSO-2M2mgアルミ
26,500
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52896683E2PSO-2M-JCE JCSS校正付2mgアルミ
26,500
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52896699E2PSO-500M500mg非磁性ステンレス
26,500
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52896708E2PSO-500M-JCE JCSS校正付500mg非磁性ステンレス
26,500
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52896717E2PSO-50M50mg非磁性ステンレス
26,500
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52896726E2PSO-50M-JCE JCSS校正付50mg非磁性ステンレス
26,500
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52896735E2PSO-5M5mgアルミ
26,500
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52896744E2PSO-5M-JCE JCSS校正付5mgアルミ
26,500
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする