曜日別特売

増おもり型分銅 M1級 非磁性ステンレス

増おもり型分銅 M1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 M1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 M1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 M1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 M1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)
用途電子天びんの点検及び校正に使用する等級M1級(2級)仕様JCSS校正付種別増おもり材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正内容量1個
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
全9種類を絞り込む
表す量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
表す量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52906508M1SS-100G-JC3 JCSS校正付100g
23,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52906526M1SS-10G-JC3 JCSS校正付10g
19,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52906544M1SS-1K-JC3 JCSS校正付1kg
41,000
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52906569M1SS-200G-JC3 JCSS校正付200g
26,500
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52906587M1SS-20G-JC3 JCSS校正付20g
19,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52906605M1SS-2K-JC3 JCSS校正付2kg
49,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52906623M1SS-500G-JC3 JCSS校正付500g
32,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52906648M1SS-50G-JC3 JCSS校正付50g
19,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52906666M1SS-5K-JC3 JCSS校正付5kg
89,000
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする