曜日別特売

枕型分銅 M1級 ステンレス

枕型分銅 M1級 ステンレス - VIBRA(新光電子)枕型分銅 M1級 ステンレス - VIBRA(新光電子)枕型分銅 M1級 ステンレス - VIBRA(新光電子)枕型分銅 M1級 ステンレス - VIBRA(新光電子)枕型分銅 M1級 ステンレス - VIBRA(新光電子)
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状枕型等級M1級(2級)仕様JCSS校正付材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正内容量1個
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表す量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52907524M1RSL-10K-JC3 JCSS校正付10kg
75,500
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52907549M1RSL-1K-JC3 JCSS校正付1kg
29,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52907567M1RSL-20K-JC3 JCSS校正付20kg
112,500
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52907585M1RSL-2K-JC3 JCSS校正付2kg
36,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52907603M1RSL-5K-JC3 JCSS校正付5kg
60,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/534/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする