曜日別特売

伸縮式前後フェンダー

伸縮式前後フェンダー - Veloline(ベロライン)伸縮式前後フェンダー - Veloline(ベロライン)伸縮式前後フェンダー - Veloline(ベロライン)伸縮式前後フェンダー - Veloline(ベロライン)伸縮式前後フェンダー - Veloline(ベロライン)伸縮式前後フェンダー - Veloline(ベロライン)伸縮式前後フェンダー - Veloline(ベロライン)伸縮式前後フェンダー - Veloline(ベロライン)
(1件のレビュー)
適合タイヤサイズ14inch~700C ※ロードバイク対応不可付属品前後フェンダーセット、ブリッジ取付け用パーツ、取付け用ネジ質量(g)約240(ネジ類含まず)サイズ(mm)(前)115~290×60、(後)125~400×70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5293331886919-0099
3,150
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52933318
2022-10-20
用途: 自転車メンテナンス
有限会社なかの卸売・小売業

前側のフェンダーステイがあまりにも薄く振動で折れてしまいすぐにフェンダーをなくしてしまった、おすすめしない商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする