曜日別特売

エコシリーズシンナー

エコシリーズシンナー - ローバル
(2件のレビュー)

ローバルエコタイプ、ローバルシルバーエコタイプ、ALMZ(アルムズ)専用シンナー

用途
エコシリーズ専用シンナーです。
塗装用具洗浄用及び塗料粘度増加時希釈用溶剤
主成分高濃度亜鉛末塗料用シンナー容量(L)1液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L希釈率(%)重量の5%以内RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1缶(1L)
注意
※通常刷毛塗りでご使用の場合は希釈する必要はありません。
※スプレー塗装時や使用中に塗料の粘度が上がった場合のみ使用してください。
※その場合も希釈量は重量の5%以内としてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52940074EST-1L
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52940074
2025-04-10
用途: 亜鉛メッキ塗料の希釈
卸売・小売業

専用のシンナーなので、なんの問題も無く使用出来ました。

対象商品 : 52940074
2021-09-16
用途: 塗装作業時、利用しています。

環境にやさしいと評価された商品ですので、いつも安心して使わせて頂きます。
少し値段が割高ので、満足度は四つ星を付けさせていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする