レールクリヤーホルダー(厚とじ・PP)横約40枚収容白

レールクリヤーホルダー(厚とじ・PP)横約40枚収容白 - コクヨ

表紙に差し込みやすい斜めカットレールを採用しています。
レールの挿入が簡単にできるよう、スライド部にシリコン印刷を施し、スベリをよくしています。
多枚数とじてもレールがずれにくく抜け止めにもなる「すれ防止加工」を施しています。

サイズA3透明グリーン購入法適合収納枚数(枚)約40仕様厚とじ材質PP寸法(mm)430×11×307質量(g)55内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52968099フ-W768NW
460
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする