サギサカ(SAGISAKA)
1LEDライトサイド露光
サイドも光ります。
用途
サイド露光でよく目立つバッテリーライトです。
電源
単4電池×3本(別売り)
光度(cd)
1800
電池寿命(時間)
連続点灯:約20、連続点滅:約40
電球の種類
白色LED×1個
適合ハンドル径(Φmm)
19.1~25.4
内容量
1個
注意
※JIS基準の前照灯ではありません。補助灯としてご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52998077
44271
ブラック
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52998086
44272
シルバー
¥
1,280
取扱い終了
返品不可
52998095
44273
ホワイト
¥
1,280
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください