サギサカ(SAGISAKA)
4LEDフロントライト 平型
(1件のレビュー)
点灯・点滅(2パターン)の切替モード付き。工具不要で簡単取付。ゴムバンドブラケット。
用途
横長に照射するワイド設計のバッテリーライトです。
電源
単4電池×3本(別売り)
電池寿命(連続時間)
連続点灯約32/連続点滅(低速)約65、連続点滅(高速)約60
適合ハンドル径(Φmm)
22~32
内容量
1個
注意
※電池別売り。JIS基準の前照灯ではありません。補助灯としてご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52998129
44281
ブラック
¥
1,880
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52998138
44282
ホワイト
¥
1,880
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください