曜日別特売

籐風スライドRカゴ RB037

籐風スライドRカゴ RB037 - OGK技研

大きくてもすっきり軽快デザイン。カバンや荷物にキズがつきにくいように内側のカドを無くしました。FCアダプター/FCS-005(別売)を底につけ、FCベース台/B-2(別売)と一緒に使えば、着脱バスケットとしてお使いいただけます。

用途固定式藤風スライド後用バスケット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×270×440(520)(※)内は伸びた時底部寸法(幅×奥行)(mm)270×350(420)(※)内は伸びた時アルミシルバー質量(kg)約1.3タイプ後用容量(L)約31←→約26適合車種うしろキャリヤ付シティ車(軽快車・婦人車)(但し、特殊形状のフレームには取付け出来ません)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53001568RB037
5,980
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする