LITEC サドル モーションサドル

LITEC サドル モーションサドル LITEC JAPAN

表皮に肌触りのよい滑らかな素材を採用し、ライディング中での細かいポジション調整が向上。
ベーシックな形状・カラーリングでどんな自転車にも合わせやすい。

ブラック 幅(mm)140 長さ(mm)275 材質ベース:ナイロン、レール:クロモリ 質量(g)285 適合車種MTB / ロード 内容量1点
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53022665 LC19-0301
3,800
3,798
4,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする