曜日別特売

木製フローリングワイパー

木製フローリングワイパー - LEC(レック)

ヘッドとグリップに天然木を使用したフローリングワイパーです。髪の毛・ホコリをとりこみやすい曲面状の立体クッションが床面にフィットするのでシート全面で汚れをキャッチします。掃除機が入りにくい高さ3cmの隙間のも入り込むヘッド構造です。壁に立てかけても倒れにくい滑り止めフック付きグリップです。クッション部分が取り外せて洗える清潔設計です。各社フローリングワイパーシート(30cm×21cm)使えます。

内容量
1本
注意
※本品は清掃用具です。本来の用途以外に使用しないで下さい。シートなどがきちんと固定されているかご確認ください。木部(ヘッド・グリップ)が汚れた時は、固くしぼった濡れぞうきん等で軽く拭き取ってください。劣化・変色するため直射日光の当たらない場所に保管してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53047113S00443
¥5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする