ナチュラル フローリングドライシート
竹由来の不織布を使用したドライシートでフローリングから畳まで幅広くお使いいただけます。ホコリ、髪の毛、ペットの毛をしっかりキャッチします。両面使えて経済的です。各社のフローリングワイパーに取り付けられます。
- タイプ
- ドライシート
- 内容量
- 1個(20枚)
注意
※本品は清掃用シートです。本来の用途以外に使用しないで下さい。砂粒や紙くずなどの大きなゴミは取れませんので取り除いてからご使用ください。シート面に砂粒や硬いゴミが付着したまま使用しないで下さい。清掃面を傷つけるおそれがあります。シートは水に溶けません。トイレに流さないでください。掃除用具 の新着商品
カテゴリ