GNピタッとシートワイパー
(1件のレビュー)髪の毛・ホコリをとりこみやすい曲面状の立体クッションが床面にフィットするのでシート全面で汚れをキャッチします。ピタッとシート(面ファスナー)に押し付けるだけで簡単にシートが取り付けられます。各社フローリングワイパーシート(30cm×20cm)使えます。
- 材質
- 柄:アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン・ナイロン、ヘッド:ABS樹脂、クッション:発泡PE
- 内容量
- 1本
注意
※本品は清掃用具です。本来の用途以外に使用しないで下さい。柄を落とすと破損することがあります。シートなどがきちんと固定されているかご確認ください。劣化・変色するため直射日光の当たらない場所に保管してください。商品説明動画
【激落ちくん】「GNピタッとシートワイパー、GNワンタッチクリップワイパー、GN両面使えるワイパー」篇 1分13秒 レック
掃除用具 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 53047174
2021-10-06
用途: フロアー清掃
株式会社吉田製作所 様
大半のフロアーモップで採用されているラバーの切れ込みに挟むタイプと異なり、シートの取り付けは非常に楽で画期的です。
意外としっかり付いてしまうので、逆に剥がすときに要領が必要。
シートを裏返しで両面使用する方にはあまりお勧めできません。
サッとセットしてサッと使えるイメージが有りますが、使ってみると何とも言えません。
1人が参考にしています