GN両面使えるワイパー
両面クッション仕様なので使い捨てシートの表裏を簡単にひっくり返して付け替えることができます。髪の毛・ホコリをとりこみやすい曲面状の立体クッションが床面にフィットするのでシート全面で汚れをキャッチします。シート差込口を側面に配置した大型ヘッドなのでシートを無駄なく使えて経済的です。掃除機が入りにくい高さの隙間のも入り込むヘッド構造です。壁に立てかけても倒れにくい滑り止めフック付きグリップです。各社フローリングワイパーシート(30cm×21cm)使えます。ジョイントタイプです。
- 材質
- 柄:アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン・EVA樹脂、ヘッド:ABS樹脂、クッション:EVA樹脂
- 内容量
- 1本
注意
※本品は清掃用具です。本来の用途以外に使用しないで下さい。柄を落とすと破損することがあります。シートなどがきちんと固定されているかご確認ください。劣化・変色するため直射日光の当たらない場所に保管してください。商品説明動画
【激落ちくん】「GNピタッとシートワイパー、GNワンタッチクリップワイパー、GN両面使えるワイパー」篇 1分13秒 レック
掃除用具 の新着商品
カテゴリ