用途サーボモータ用信号ケーブル仕様【ナンバリング】B:絶縁体上に数字マークをマーキングするピッチ(mm)【対撚り】A/白×赤:20、白×黒:14、黒×赤:17電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【集合撚り】5.5、【編組シールド】6.1記号A66L-0001-0286(ナンバリング)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVC構成【対撚り】A:白×赤、白×黒、黒×赤、【編組シールド・ドレン線】編組シールド下に錫メッキ軟銅線(12/0.18)を、1条添える芯数A:6芯、B:3対伸び(%)【絶縁体】100以上、【シース】100以上難燃性VW-1相当素線径(mm)【編組シールド】0.12引張強度(MPa)【絶縁体】10.3以上、【シース】10.3以上色(絶縁体)A:白、赤、黒、B:赤、黒配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.20、B:0.28導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:110以下/B:38.7以下シース厚(mm)1シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.54、B:0.93絶縁体外径(mm)A:0.94、B:1.50シース外径(Φmm)8.5導体断構成(本/mm)A:7/0.1、B:20/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.18耐電圧(V/min)A.C500