曜日別特売

サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用)

サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用) - 沖電線サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用) - 沖電線

6芯+5対 複合ケーブル

用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】スズめっき軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【集合撚り】6.7、【編組シールド】7.4材質(シース)難質PVC材質(絶縁体)ポリエチレン構成【ドレン線】12本/0.18mm芯数A:6芯、B:5対難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:赤、黒、B:黄、灰、橙、茶、緑、白配線方式屈曲シールド【編組】スズめっき軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.29、B:0.26導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:38以下/B:93以下シース厚(mm)0.7シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.92、B:0.58絶縁体外径(mm)A:1.5、B:1.1UL規格20276:適合シース外径(Φmm)9.1導体断構成(本/mm)A:100/0.08、B:40/0.08絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする材質(導体)電気用軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.2耐電圧(V/min)A.C500
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53061113ORM(#0368) L=5M1巻(5m)5
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
53061129ORM(#0368) L=10M1巻(10m)10
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
53061138ORM(#0368) L=15M1巻(15m)15
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
53061147ORM(#0368) L=20M1巻(20m)20
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする