サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用)

サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用) - 沖電線サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用) - 沖電線

5芯+2対 複合ケーブル

用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.76、【集合撚り】4.3、【編組シールド】4.9記号MIX9C(0.2SQ、0.3SQ)-SV(0479)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE構成【2コ撚り】B:赤×黒、白×黒、【ドレン線】30本/0.08mm芯数A:5芯、B:2体難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:橙、緑、黄、茶、青、B:赤、黒、白配線方式屈曲シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)0.15導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:66以下/B:98以下シース厚(mm)0.9シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.75、B:0.58絶縁体外径(mm)A:1.05、B:0.88UL規格20276:適合シース外径(Φmm)7.1導体断構成(本/mm)A:60/0.08、B:40/0.08絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.3、B(SQ):0.2耐電圧(V/min)A.C500
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53061278ORM(#0479) L=5M1巻(5m)5
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
53061287ORM(#0479) L=10M1巻(10m)10
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
53061296ORM(#0479) L=15M1巻(15m)15
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
53061305ORM(#0479) L=20M1巻(20m)20
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする