曜日別特売

サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用)

サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用) - 沖電線サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用) - 沖電線

2芯+4対 複合ケーブル

用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】B:2.0、【集合撚り】4.8、【編組シールド】5.4記号MIX10C(0.2SQ、0.3SQ)HRV-SV(0482)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVC構成【ドレン線】30/0.08芯数A:2芯、B:4体難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:黄、橙、B:橙、黄、緑、灰配線方式屈曲シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.21導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:66以下/B:98以下シース厚(mm)0.75シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.75、B:0.58絶縁体外径(mm)A:1.25、B:1.00UL規格20276:適合シース外径(Φmm)7導体断構成(本/mm)A:60/0.08、B:40/0.08絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープを重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.3、B(SQ):0.2耐電圧(V/min)A.C500
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53061357ORM(#0482) L=5M1巻(5m)5
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
53061366ORM(#0482) L=10M1巻(10m)10
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
53061375ORM(#0482) L=15M1巻(15m)15
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
53061384ORM(#0482) L=20M1巻(20m)20
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする