アーテック[学校教材・教育玩具]
ArtecRobo2.0 サーボモーター(金属ギア)
材質:ABS。サイズ:20×60×46mm、コード180mm
用途
プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。
セット内容
本体×1
材質
ABS
寸法(mm)
20×60×46
質量(g)
33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53151718
81698
オープン
¥
3,910
¥
4,301
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください