工夫次第で様々なロボットやシステムを構想できるセットです。
各種センサー、モーター、ブロックを豊富に揃えています。
材質:ABS。セット内容:Studuino:bit×1、Studuino:bitロボット拡張ユニットArtecRobo2.0用×1、電池ボックス(単3電池3本)ArtecRobo2.0用×1、サーボモーター(金属ギヤ)×4、DCモーター×2、USBケーブルmicroB(80cm)×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、音センサー×1、加速度センサー×1、LED(赤)×1、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯15cm)×4、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯30cm)×1、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(4芯30cm)×1、ステー×4、三角(白)×6、三角(クリア)×5、三角(グレー)×2、基本四角(赤・青)×各12、基本四角(黒)×4、基本四角(白)×24、基本四角(クリア)×5、ハーフA(赤・白)×各4、ハーフA(青・薄グレー)×2、ハーフB(赤)×6、ハーフB(青)×4、ハーフB(白)×8、ハーフC(薄水)×30、ハーフD(水)×18、回転軸C×1、ブロックラック×2、ブロックリムーバー×1、ギヤ用タイヤ用ゴム×2、ブロックギヤ20×2、ブロックギヤ30×2、丸(目玉)×2、収納ケース×1
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。仕様ハードウェア推奨環境:Windows/CPU:Core2 Duo(E6700)以上または相当品推奨 メモリ:2GB以上 USB2.0対応ポート寸法(mm)商品サイズ:215×340×140mm 包装形態:プラケース入 包装サイズ:215×340×140mm 重量:1500g セット部品:Studuino:bit×1、Studuino:bitロボット拡張ユニットArtecRobo2.0用×1、電池ボックス(単3電池3本)ArtecRobo2.0用×1、サーボモーター(金属ギヤ)×4、DCモーター×2、USBケーブルmicroB(80cm)×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、音センサー×1、加速度センサー×1、LED(赤)×1、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯15cm)×4、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯30cm)×1、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(4芯30cm)×1、ステー×4、三角(白)×6、三角(クリア)×5、三角(グレー)×2、基本四角(赤・青)×各12、基本四角(黒)×4、基本四角(白)×24、基本四角(クリア)×5、ハーフA(赤・白)×各4、ハーフA(青・薄グレー)×2、ハーフB(赤)×6、ハーフB(青)×4、ハーフB(白)×8、ハーフC(薄水)×30、ハーフD(水)×18、ブロックラック×2、ブロックリムーバー×1、ギヤ用タイヤ用ゴム×2、ブロックギヤ20×2、ブロックギヤ30×2、丸(目玉)×2、収納ケース×1 材質:ABS 販売単位:1セット 原産国:中国対応OSソフトウェア対応OS:Windows(7/8.1/10)/Mac OS X 10.6以降/iOS1内容量1セット