曜日別特売

検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ(ポールなし)

検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ(ポールなし) - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ(ポールなし) - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ(ポールなし) - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ(ポールなし) - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ(ポールなし) - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ(ポールなし) - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ(ポールなし) - A&D(エー・アンド・デイ)
(2件のレビュー)

シンプル操作で約1秒の高速測定
26mmの大きな文字サイズ
「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易
ポール無(表示器はベース部に取り付け)
SUS430のステンレス製計量皿を使用
表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度
RS-232Cインタフェース別売
ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)

用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり質量(kg)9.7電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)380表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10個、20個、50個、100個切替可能)外形寸法H(mm)118検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1材質(計量皿)SUS430内容量1台
注意
※検定付はかりは必要に応じて適合地域ごとに注文コードを分けております。適合地域をご確認ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
全31種類を絞り込む
ひょう量(kg)
最小表示/目量(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
付属品
ひょう量(kg)
最小表示/目量(mm)
使用範囲
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89982785FG150KBM-K-01N00 (使用地域:1地域)-取扱説明書、ACアダプター1500.05kg1kg~150kg
48,00035,980
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
89982794FG150KBM-K-02N00 (使用地域:2地域)-取扱説明書、ACアダプター1500.05kg1kg~150kg
48,00035,980
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
89982803FG150KBM-K-03N00 (使用地域:3地域)-取扱説明書、ACアダプター1500.05kg1kg~150kg
48,00035,980
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
89982812FG150KBM-K-04N00 (使用地域:4地域)-取扱説明書、ACアダプター1500.05kg1kg~150kg
48,00035,980
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
89982821FG150KBM-K-05N00 (使用地域:5地域)-取扱説明書、ACアダプター1500.05kg1kg~150kg
48,00035,980
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
89982882FG30KBM-K-01N00 (使用地域:1地域)-取扱説明書、ACアダプター300.01kg0.2kg~30kg
48,00035,980
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
89982891FG30KBM-K-02N00 (使用地域:2地域)-取扱説明書、ACアダプター300.01kg0.2kg~30kg
48,00035,980
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
89982907FG30KBM-K-03N00 (使用地域:3地域)-取扱説明書、ACアダプター300.01kg0.2kg~30kg
48,00035,980
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
89982916FG30KBM-K-04N00 (使用地域:4地域)-取扱説明書、ACアダプター300.01kg0.2kg~30kg
48,00035,980
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
89982925FG30KBM-K-05N00 (使用地域:5地域)-取扱説明書、ACアダプター300.01kg0.2kg~30kg
48,00035,980
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
89983031FG60KBM-K-01N00 (使用地域:1地域)-取扱説明書、ACアダプター600.02kg0.4kg~60kg
48,00035,980
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
89983047FG60KBM-K-02N00 (使用地域:2地域)-取扱説明書、ACアダプター600.02kg0.4kg~60kg
48,00035,980
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
89983056FG60KBM-K-03N00 (使用地域:3地域)-取扱説明書、ACアダプター600.02kg0.4kg~60kg
48,00035,980
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
89983065FG60KBM-K-04N00 (使用地域:4地域)-取扱説明書、ACアダプター600.02kg0.4kg~60kg
48,00035,980
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
89983074FG60KBM-K-05N00 (使用地域:5地域)-取扱説明書、ACアダプター600.02kg0.4kg~60kg
48,00035,980
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
56399297FG150KBM-K-01A00 (使用地域:1地域/一般校正書類付)-取扱説明書、ACアダプター、一般校正書類1500.05kg1kg~150kg
58,00045,980
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56399306FG150KBM-K-02A00 (使用地域:2地域/一般校正書類付)-取扱説明書、ACアダプター、一般校正書類1500.05kg1kg~150kg
58,00045,980
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56399315FG150KBM-K-03A00 (使用地域:3地域/一般校正書類付)-取扱説明書、ACアダプター、一般校正書類1500.05kg1kg~150kg
58,00045,980
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56399324FG150KBM-K-04A00 (使用地域:4地域/一般校正書類付)-取扱説明書、ACアダプター、一般校正書類1500.05kg1kg~150kg
58,00045,980
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56399333FG150KBM-K-05A00 (使用地域:5地域/一般校正書類付)-取扱説明書、ACアダプター、一般校正書類1500.05kg1kg~150kg
58,00045,980
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56399394FG30KBM-K-01A00 (使用地域:1地域/一般校正書類付)-取扱説明書、ACアダプター、一般校正書類300.01kg0.2kg~30kg
58,00045,980
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56399403FG30KBM-K-02A00 (使用地域:2地域/一般校正書類付)-取扱説明書、ACアダプター、一般校正書類300.01kg0.2kg~30kg
58,00045,980
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56399412FG30KBM-K-03A00 (使用地域:3地域/一般校正書類付)-取扱説明書、ACアダプター、一般校正書類300.01kg0.2kg~30kg
58,00045,980
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56399428FG30KBM-K-04A00 (使用地域:4地域/一般校正書類付)-取扱説明書、ACアダプター、一般校正書類300.01kg0.2kg~30kg
58,00045,980
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56399437FG30KBM-K-05A00 (使用地域:5地域/一般校正書類付)-取扱説明書、ACアダプター、一般校正書類300.01kg0.2kg~30kg
58,00045,980
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56399543FG60KBM-K-01A00 (使用地域:1地域/一般校正書類付)-取扱説明書、ACアダプター、一般校正書類600.02kg0.4kg~60kg
58,00045,980
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56399552FG60KBM-K-02A00 (使用地域:2地域/一般校正書類付)-取扱説明書、ACアダプター、一般校正書類600.02kg0.4kg~60kg
58,00045,980
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56399568FG60KBM-K-03A00 (使用地域:3地域/一般校正書類付)-取扱説明書、ACアダプター、一般校正書類600.02kg0.4kg~60kg
58,00045,980
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56399577FG60KBM-K-04A00 (使用地域:4地域/一般校正書類付)-取扱説明書、ACアダプター、一般校正書類600.02kg0.4kg~60kg
58,00043,980
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56399586FG60KBM-K-05A00 (使用地域:5地域/一般校正書類付)-取扱説明書、ACアダプター、一般校正書類600.02kg0.4kg~60kg
58,00045,980
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69924490FG30KBM-K-04N00 (使用地域:4地域)【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)取扱説明書、ACアダプター300.01kg0.2kg~30kg
48,00035,980
28,980
アウトレット
31,878(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89982812
2019-10-16
用途: コメ袋の計量
農・林・水産業

ライスマスターのデジタル計量の調子が悪く購入を決意しました
水平器が標準装備されていたのには感心しました
後は耐久性かな

対象商品 : 89983074
2016-10-02
用途: 小麦の計量
製造業

デジタルで正確に測れて、重宝しています。
電源コードがもう少し長ければ便利かなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする