アースガーデン 土にまくだけ害虫退治オールスター散布器

アースガーデン 土にまくだけ害虫退治オールスター散布器 アース製薬

人にも植物にもやさしい散布器で害虫退治。
いろいろな作物約300種に使える(本剤が使用できる食用作物、花き類、観葉植物、つつじ類のおおまかな合計数)
ニオイが少ないタイプ
隠れた害虫にも効く
持続性:効果が長く続く
速効性:すばやく効きめひろがる
苗を植える時、生育途中にも使える
害虫発生前に使用すると、害虫を見なくて済む。
1プッシュで約1g量れるから、薬剤のまきすぎが心配な方に。
すばやく効いて約1ヵ月持続※2017年アース製薬試験(害虫名:アブラムシ、作物名:キャベツ)
【殺虫剤】家庭園芸用
【農林水産省登録 第22738号】ジノテフラン粒剤
【農薬名】スターガード粒剤
【性状】類白色細粒

用途
定植時の植穴土壌混和
生育期の株元散布
作物ごとの使用量に従い散布する(1プッシュ約1g)※株元散布後は軽く水をまいてください。
【使用方法の例】ミニトマトの場合(春植え)
4月から5月ごろ:植え付け時に1回(定植時の植穴土壌混和)
6月から7月ごろ:生育途中に2回(生育期の株元散布)
成分ジノテフラン(RS)-1-メチル-2-ニトロ-3-(テトラヒドロ-3-フリルメチル)グアニジン…1.0%、鉱物質微粉等…99.0% 区分農薬(殺虫剤) 質量(g)240 タイプスプレー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×160×55 適合場所 有効期間約1ヶ月 使用量作物ごとに使用量を確認してください。 性状類白色細粒 適合作物約300種 内容量1個(150g)
注意
※ラベルをよく読む。
※記載以外には使用しない。
※小児の手の届くところには置かない。
【効果・薬害等の注意】
※間引き菜、つまみ菜には使用しない。
※株元散布を行う際は、処理直後に灌水する。
※使用量、使用時期、使用方法を守る。特に適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所または販売店と相談することが望ましい。
【安全使用上の注意】
※食べられません。
※万一、誤食した場合には、速やかに医師の手当を受ける。
※作業中や散布当日は散布区域に小児やペットが立ち入らないように配慮する。
※宅地、駐車場等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。
※桑葉にはかからないように注意(蚕毒)
※ミツバチに対する注意
・巣箱及びその周辺にかからないようにする。
・ミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさける。
・関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。
※魚毒性等:河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意(甲殻類)
※容器は圃場などに放置せず、適切に処理する。
※直射日光をさけ、食品やペットの餌などと区別して、子供の手の届かないなるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。また、他の容器に移し替えて保管しない。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53104154 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする