曜日別特売

カーチャージャー

カーチャージャー - サンワサプライ

USB充電ポートを3ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等を3台同時に充電できるカーチャージャーです。
1ポートあたり最大2.4A、3ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。
接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。

定格出力
DC5V/4.8A(ポート1最大2.4A:ポート2・ポート3:合計最大2.4A)
コネクタ
【入力】シガーソケット、【出力】USBAコネクタメス
USBポート数
3
定格入力
DC12V/24V
内容量
1個
注意
※2ポート以上同時に充電する場合、ポート2、ポート3は2ポート合計で最大2.4Aの出力が可能です。
※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
※定格出力以上の出力を要求する機器をせつぞくした場合、充電を中止します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53107898CAR-CHR79U
¥2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする