キーボード
ケース部分がマグネットで着脱可能な10.2インチiPad専用Bluetoothキーボード
10.2インチiPad専用設計なのでiPadに完全にフィットします。
ケース部分を閉じるとiPadとキーボードの両方がスリープに入るオートスリープ機能付
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。
キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なファンクションキーを搭載
サイドにタッチペンを固定できるペンホルダー機能付き
- 付属品
- 取扱説明書、充電ケーブル
- 材質
- ABS
- 適合規格
- Bluetooth3.0Class2
- 対応OS
- 【iPadOS】iPadOS13
- 接続方式
- 無線
- 対応機種
- 2019年発売の10.2インチiPad※専用モデルです
- 連続使用時間(時間)
- 80
- 動作力
- 60g
- インターフェース
- Bluetooth
- キー数
- 80
- キー配列
- 英語
- 使用電池
- リチウムイオン
- キー方式
- パンタグラフ
- キーストローク(mm)
- 1.2±0.2
- 充電時間(時間)
- 2
- 印刷方式
- シルク印刷
- キーピッチ(mm)
- 17
- 消費電流
- 3以下
- プロファイル
- HID
- 通信距離(m)
- 10
- 内容量
- 1個
取扱説明書:取扱説明書/組立説明書
商品説明動画
ワイヤレスキーボード の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07






















