HDMI画面分割切替器
最大4台のHDMI機器(パソコン、HDDレコーダー、ゲーム機、等)の映像出力を1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載。
分割された画面の一つを選択し全画面表示させることもでき、HDMI切替器としても使用できます。
4K/30Hzでの映像出力に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
4台のHDMI機器の表示状況を全て一括で確認しながら、選択したHDMI機器の映像を最大表示させたりする場合に最適です。
切替後の映像表示を1秒以内に表示ができるシームレス切替機能を搭載。
映像が表示されるまでのタイムラグがなく快適に切替表示ができます。
表示出力する映像機器の解像度に合わせ出力できるアップスケーラー・ダウンスケーラー機能を搭載しています。
接続されたHDMI機器の映像をVGAアナログ信号(ミニD-sub(HD)15pin)に変換して出力することも可能。
VGAアナログ入力しか持たないプロジェクター・ディスプレイなども接続できます。※1
3.5mmアナログオーディオ出力を搭載し、AVアンプなどへ出力することができます。※2
HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。
※1HDMI出力とVGA出力の同時出力には対応しておりません。
※2HDMI音声出力と同時にアナログ音声出力することができます。
仕様【ピクセルクロック】340MHz、【HDCP】HDCP1.4対応,HDCP1.2対応、【機器間制御(CEC)】非対応
付属品取扱説明書、ACアダプタ(12V1.0A)、リモコン(電池付属CR2025)、ウォールマウントキット×1セット
切替方式本体切替ボタン・リモコン(HDMI入力4、HDMI出力1/VGA出力1)
消費電力(W)8(最大)
保存温度(℃)-20~60
インターフェース入力用HDMIタイプA(19PIN)メス×4、出力用HDMIタイプA(19PIN)メス×1ミニD-sub(HD)15pinメス×1、音声出力3.5mmステレオミニジャック×1
対応フォーマット【音声】HDMI入出力:LPCM2ch(32KHz、44.1KHz、48KHz)、アナログ出力:LPCM2ch(44.1KHz48KHz)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~90※結露なきこと
対応解像度【入力】3840×2160(30Hz)1920×1080p(30/50/60Hz)1920×1080i(50/60Hz)1280×720p(50/60Hz)720×576p(50Hz)720×480p(60Hz)720×576i(50Hz)720×480i(60Hz)800×600(60Hz)、【HDMI出力】3840×2160(30Hz)1920×1200(60Hz)1920×1080p(50/60Hz)1280×720(50/60Hz)1024×768(60Hz)VGA出力1920×1080p(50/60Hz)1280×720(50/60Hz)1920×1200(60Hz)1024×768(60Hz)
データレート(Gbps)(最大)10.2
HDMI規格HDMIVer.1.4b
内容量1個
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53111599 | SW-UHD41MTV | 61783078 | SW-PHD41MTV |
![]() |
HDMI画面分割切替器_4入力1出力(4K/60Hz対応) | サンワサプライ | 1個 | ¥69,980 税込¥76,978 | 出力解像度が上がり、表示パターンも増えております。 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07