曜日別特売

アクモキャンドル 5個(マグネット付きケース入り)

アクモキャンドル 5個(マグネット付きケース入り) - アクモホールディングス
(1件のレビュー)

火を使わないので、お子様やご年配の方でも安心して使用できます。
1ccの水分で2日以上点灯、繰り返し利用で2週間以上点灯します。
海水・雨水・ジュース・お茶・お酒など水分ならなんでも点灯します。
点灯し暗くなり始めたら再度水に浸すと最低で1週間点灯します。
乾燥した状態では5年は状態が変わらないのでいつでも安心して保存が可能です。

仕様
最低連続1週間の動作が可能(1日1mLの水分の添加が必要)
材質
ケース:PP、内部(Mg板/炭素/紙/銅板)・LED
直径(Φmm)
【LED】5
質量(g)
約21
電圧(V)
【LED】2.5~3.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
約16.5×65.5
角度(°)
【発光】30
横(mm)
約35
電流(mA)
【LED】0.1以上
使用電圧範囲(V)
1.6以下/1セル×4層=6.4以下
電流範囲(A)
0.1~20(25mm×50mm×4セルスタック)
光度(cd)
【LED】17.5~22.8
動作温度範囲(℃)
0~70(0度以下の場合は不凍液としてアルコール類を添加してください)
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53118093AQ-5BM
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53118093
2024-03-27
用途: 防災
運輸・通信業

長期停電時用に購入 わずかな明かりだが、唾液でも点灯するのはうれしい コンパクトで安全 何かを照らすというよりも 心の安心と同線確認に使えそう

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする